Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Hernando Industriestahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Pendelleuchte Hernando Industriestahl
Artikel-Nr.:
     83JBB-6125240
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6125240
EAN/GTIN:
     4895105613950
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Industriestahl
  • Glasschirm: Klarglas, Hammerschlagoptik
  • Durchmesser: 15 cm
  • Höhe: 48 cm
  • max. Gesamthöhe: 179 cm
  • längenverstellbares Kabel: 127 cm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.