Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen Deckenleuchte Peterson


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Außen Deckenleuchte Peterson
Artikel-Nr.:
     83JBB-6121940
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6121940
EAN/GTIN:
     4895105613868
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: mattes schwarz
  • Glasfarbe: Klarglas
  • Breite: 30 cm
  • Höhe: 14 cm
  • Tiefe: 30 cm
  • Gewicht: 2,8 kg
  • IP44 Spritzwasserschutz
  • Leuchtmittel: 2 x E27 Leuchtmittel, max. 40 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Außenbereiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,47*
€ 68,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.