Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Langston Bronze / Kiefer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Langston Bronze / Kiefer
Pendelleuchte Langston Bronze / Kiefer
Artikel-Nr.:
     83JBB-6118040
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6118040
EAN/GTIN:
     4895105613554
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: geölte Bronze mit Kieferakzenten
  • Durchmesser: 19 cm
  • Höhe: 104 cm
  • höhenverstellbar, Stangen inklusive: 2 x 12 cm, 2 x 24 cm
  • max. Gesamtlänge: 104 cm
  • Gewicht: 1,65 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.