Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Nathan Kupfer gebürstet Lampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Nathan Kupfer gebürstet Lampe
Pendelleuchte Nathan Kupfer gebürstet Lampe
Artikel-Nr.:
     83JBB-6105240
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6105240
EAN/GTIN:
     4895105609809
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: Kupfer gebürstet (Metall)
  • Durchmesser: 19 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 15 cm
  • max. Höhe: 153,7 cm
  • max. Kabellänge: 127 cm
  • Gewicht: 0,73 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • geeignet für schräge Decken
  • für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.