Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Hochglanz Blau mit 1 Lampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Hochglanz Blau mit 1 Lampe
Pendelleuchte Hochglanz Blau mit 1 Lampe
Artikel-Nr.:
     83JBB-6101540
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     6101540
EAN/GTIN:
     4895105609953
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: blau Hochglanz (Metall)
  • Durchmesser: 17,8 cm
  • Länge Stromanschlusskabel: 15 cm
  • max. Höhe: 148 cm
  • max. Kabellänge: 127 cm
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • für Innenbereiche
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.