Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Eco Genuino MS-NB 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     83JBB-318017
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     318017
EAN/GTIN:
     4024397368532
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 180 cm
  • Gehäusefarbe: matt schwarz
  • Flügelfarbe: Nussbaum
  • Leistungsaufnahme Motor: 4,1 / 4,8 / 7,5 / 12,7 / 19,8 / 30 W
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 57 / 77 / 95 / 114 / 132
  • max. Luftdurchsatz: 239,7 m³/min
  • Serviceverhältnis: 8 (m³/min)/W
  • max. Schalldruckpegel Lp-3m: 22 dB(A)
  • max. Schallleistungspegel Lw: 42,5 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 28,5 cm
  • Gesamthöhe: 36,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 18 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 7,6 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,68*
€ 580,05*
Lager 83JBB
13
€ 12,00*
ab € 486,61*
€ 580,66*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 523,13*
€ 627,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 574,12*
€ 687,91*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,38*
€ 647,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,61*
€ 579,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
991984
ab € 30,37*
Sonstiges
CasaFan
991983
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.