Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Eco Genuino MS-MW 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     83JBB-315226
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     315226
EAN/GTIN:
     4024397376117
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 152 cm
  • Gehäusefarbe: matt schwarz
  • Flügelfarbe: matt weiß
  • Leistungsaufnahme Motor: 3,3 / 3,7 / 5,2 / 6,7 / 9,5 / 16,6 W
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 64 / 79 / 96 / 118 / 143
  • max. Luftdurchsatz: 153,7 m³/min
  • Serviceverhältnis: 9,3 (m³/min)/W
  • max. Schalldruckpegel Lp-3m: 20,1 dB(A)
  • max. Schallleistungspegel Lw: 40,6 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 28,5 cm
  • Gesamthöhe: 36 cm
  • Durchmesser Baldachin: 18 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 7 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,01*
€ 518,88*
Lager 83JBB
44
€ 12,00*
ab € 432,70*
€ 519,48*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 487,70*
€ 588,44*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 540,31*
€ 645,38*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,48*
€ 618,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
991984
ab € 33,23*
Sonstiges
CasaFan
991983
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.