Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar Deckenventilator Eco Genuino MS-NB 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     83JBB-312217
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     312217
EAN/GTIN:
     4024397368495
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 122 cm
  • Gehäusefarbe: schwarz matt
  • Flügelfarbe: Nussbaum
  • Leistungsaufnahme Motor: 3,2 / 3,4 / 4,3 / 5,5 / 7,1 / 11,3 W
  • Umdrehungen pro Minute: 50 / 57 / 78 / 96 / 117 / 144
  • max. Luftdurchsatz: 110,5 m³/min
  • Serviceverhältnis: 9,8 (m³/min)/W
  • max. Schalldruckpegel Lp-3m: < 15 dB(A)
  • max. Schallleistungspegel Lw: 34,4 dB(A)
  • Abstand Decke - Flügel: 28 cm
  • Gesamthöhe: 35,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 18 cm
  • max. Deckenschräge: 16°
  • Vor- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 6,8 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,73*
€ 492,48*
Lager 83JBB
43
€ 12,00*
ab € 412,70*
€ 493,09*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 443,34*
€ 534,78*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 502,13*
€ 600,82*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,95*
€ 556,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
991984
ab € 30,27*
Sonstiges
CasaFan
991983
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.