Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Lagoon CTC Weiß 132 cm mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Lagoon CTC Weiß 132 cm mit LED
Deckenventilator Lagoon CTC Weiß 132 cm mit LED
Artikel-Nr.:
     83JBB-213036
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213036
EAN/GTIN:
     9333509137375
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
132cm deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelfarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelneigung: 10°
  • Beleuchtung: 1 x 17 Watt GX53 (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 55 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 93 / 146 / 215
  • max. Luftdurchsatz: 160,0 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügel: 17,0 cm
  • Gesamthöhe: 26,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 14,9 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 20,6 cm
  • max. Deckenschräge: 14°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 5,1 kg

Daten Leuchtmittel

  • LED GX53
  • Leistung: 17 Watt
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm weiß)
  • Lichtstrom: 1700 Lumen
  • nicht dimmbar
  • Energieeffizienzklasse: F
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 198,74*
Lager 83JBB
8
€ 12,00*
ab € 162,19*
€ 199,31*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.