Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator LAGOON CTC, Rotorblatt-Ø 1320 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator LAGOON CTC
Deckenventilator LAGOON CTC
Deckenventilator LAGOON CTC
Artikel-Nr.:
     103-692160
Herst.-Nr.:
     107876
EAN/GTIN:
     9333509137375
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
132cm deckenventilator
Deckenventilator LAGOON CTC, Rotorblatt-Ø 1320 mm, weiß.

2 in 1 - Deckenventilator und Deckenleuchte für Räume bis 25 m². Flache Aufbauhöhe, ideal für Deckenhöhen von 2,3 - 2,5 m. Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Licht und Ventilator können unabhängig voneinander per Fernbedienung gesteuert werden. Leiser und laufruhiger Motor.

Diese Ventilatorserie wurde im Hinblick auf Energieeffizienz mit einem einfachen Design entwickelt. Die Ventilatoren sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den geschützten Außenbereich mit einer angrenzenden Wand. Der Ventilator hat eine Sommer- und Winter-Funktion, der über einen Schiebeschalter am Gehäuse eingestellt werden kann. Dadurch wird im Sommer ein kühler Luftstrom erzeugt und die warme Luft im Winter gleichmäßig im Raum verteilt. Die Sommer-Winter-Funktion spart sogar Heizkosten. Dank seiner niedrigen Aufbauhöhe von knapp 20 cm ist er ideal für Räume mit Deckenhöhen von 2,3 - 2,5 m. Mit seinem Durchmesser von 1320 mm klimatisiert er Räume bis 25 m². Flügelneigung: 10°, max. Deckenschräge: 14°. Als Lichtquelle dient ein Standard-GX53-Leuchtmittel, 17 Watt (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten), nicht dimmbar, 1700 Lumen, 3000 K warmweiß. Lieferung inkl. Fernbedienung und Batterien. Leistungsdaten: Stufe 1 = 93 U/min. Stufe 2 = 146 U/min. Stufe 3 = 215 U/min.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Flügelfarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
215 U/min
Luftvolumen max.:
160 m³/h
Leistung:
0.055 kW
Schalldruck LP (-3 m):
36 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 692160 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 197,76*
1 Tag
8
€ 12,00*
ab € 163,19*
€ 198,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.