Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Lagoon Weiß 132 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Lagoon Weiß 132 cm
Deckenventilator Lagoon Weiß 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-213030
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     213030
EAN/GTIN:
     9333509136491
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
132cm deckenventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelfarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelneigung: 10°
  • max. Stromaufnahme Motor: 55 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 93 / 146 / 215
  • max. Luftdurchsatz: 160,0 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügel: 24,2 cm
  • Gesamthöhe: 28,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 20,6 cm
  • max. Deckenschräge: 14°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Wandschalter: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 138,93*
Lager 83JBB
3
€ 12,00*
ab € 110,67*
€ 139,57*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.