Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator LAGOON, Rotorblatt-Ø 1320 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator LAGOON
Deckenventilator LAGOON
Deckenventilator LAGOON
Artikel-Nr.:
     103-692157
Herst.-Nr.:
     107874
EAN/GTIN:
     9333509136491
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
132cm deckenventilator
Deckenventilator LAGOON, Rotorblatt-Ø 1320 mm, weiß.

Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung für Räume bis 25 m². Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Leiser und laufruhiger Motor. Einfache Installation, auch an Schrägen bis 14°.

Diese Ventilatorserie wurde im Hinblick auf Energieeffizienz mit einem einfachen Design entwickelt. Diese Ventilatoren sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den überdachten Außenbereich mit mind. einer angrenzenden Wand. Die Ventilatoren haben eine Sommer- und Winter-Funktion, die über einen Schiebeschalter am Gehäuse eingestellt werden kann. Dadurch wird im Sommer ein kühler Luftstrom erzeugt und die warme Luft im Winter gleichmäßig im Raum verteilt. Die Sommer-Winter-Funktion spart sogar Heizkosten. Der LAGOON wird mit einem Wandschalter ausgeliefert. Neigungswinkel der Flügel: 10°. Max. Deckenschräge: 14°. Leistungsdaten: Stufe 1 = 93 U/min. Stufe 2 = 146 U/min. Stufe 3 = 215 U/min.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Flügelfarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
215 U/min
Luftvolumen max.:
160 m³/h
Leistung:
0.055 kW
Schalldruck LP (-3 m):
37 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 692157 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 139,10*
1 Tag
3
€ 12,00*
ab € 110,67*
€ 139,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.