Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Riviera Stahl mit Zugschalter 132 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Riviera Stahl mit Zugschalter 132 cm
Deckenventilator Riviera Stahl mit Zugschalter 132 cm
Deckenventilator Riviera Stahl mit Zugschalter 132 cm
Deckenventilator Riviera Stahl mit Zugschalter 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-110835
Hersteller:
     Fantasia
Herst.-Nr.:
     110835
EAN/GTIN:
     5016017110835
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Zugschalter

 

Abmessungen und technische Daten
  • 230 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm 
  • Gehäusefarbe: Edelstahl
  • Flügelfarbe: Silber / Eiche gebleicht
  • Stromaufnahme: max. 68 Watt
  • Luftdurchsatz: max. 168,8 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügelblatt: 16,5 cm
  • Abstand Decke bis Schaltergehäuse: 24,0 cm
  • Durchmesser Baldachin: 15,0 cm
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Zugschalter: 3 Geschwindigkeiten / Aus
  • Fernbedienung oder Wandschalter aufrüstbar
  • optionale Anbauleuchte erhältlich
  • laufruhig und leise, keine hörbaren Motorgeräusche
  • Gewicht: 7,5 kg

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 156,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,49*
€ 231,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,75*
€ 229,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,97*
€ 217,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,94*
€ 206,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,11*
€ 185,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.