Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Deckenventilator Azura 132 cm mit Licht und Zugketten
Artikel-Nr.:
     83JBB-0308
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0308
EAN/GTIN:
     9007371235926
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator globo
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm Räume bis 25 m²
  • Gehäusefarbe: Nickel matt
  • Flügelfarbe: Buche / Graphit (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 1 x E14, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 60 W
  • Umdrehungen pro Minute: 85 / 135 / 185
  • Gesamthöhe: 40,6 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 19,5 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13,1 cm
  • max. Deckenschräge: 30°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Ventilator und Licht: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
4
€ 12,00*
ab € 88,83*
€ 113,96*
€ 4,95*
ab € 108,95*
€ 137,27*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,96*
€ 135,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,46*
€ 132,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,10*
€ 127,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,55*
€ 126,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,83*
€ 105,71
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 88,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
0307W
ab € 65,59*
Ähnlich
Globo
807092
ab € 65,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.