Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 kariert "DIORAMA", gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     837-954-17GD
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     954-17GD
EAN/GTIN:
     4006335947115
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Kladde A4 kariert "DIORAMA", gold

Kladde A4 kariert "DIORAMA", 80 Blatt, 80 g/m² Papier, Noppenprägung, Farbe: gold, mit schwarzem Rand, Innenseite mit Adressfeld

Artikeldetails

  • Format: A4
  • Anzahl Blatt: 80
  • Lineatur: kariert
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Farbe: gold
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a4 kariert, diarien a4, diarien kariert, Chinakladde, Notizbuch, Diorama, Heft, Notizheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rheita
955-21
ab € 1,70*
Ähnlich
Rheita
954-21
ab € 2,92*
Ähnlich
Rheita
955-17GD
ab € 2,20*
Ähnlich
Rheita
956-17GD
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.