Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 kariert "DIORAMA", blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     837-954-17BU
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     954-17BU
EAN/GTIN:
     4006335954762
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Kladde A4 kariert "DIORAMA", blau

Kladde A4 kariert "DIORAMA", 80 Blatt, 80 g/m² Papier, Noppenprägung, Farbe: blau, mit schwarzem Rand, Innenseite mit Adressfeld

Artikeldetails

  • Format: A4
  • Anzahl Blatt: 80
  • Lineatur: kariert
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a4 kariert, diarien a4, diarien kariert, Chinakladde, Notizbuch, Diorama, Heft, Notizheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rheita
955-21
ab € 1,70*
Ähnlich
Rheita
954-21
ab € 2,92*
Ähnlich
Rheita
955-17BU
ab € 2,22*
Ähnlich
Rheita
956-17BU
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.