Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Schreibunterlage Einhorn 55x35 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Schreibunterlage Einhorn 55x35 3 Stück
HERMA Schreibunterlage Einhorn 55x35 3 Stück
Artikel-Nr.:
     832B-450307
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19692
EAN/GTIN:
     4008705941778
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage lila
Die stabile Schreibunterlage von HERMA besteht aus Karton und ist der Hit für alle Einhorn-Fans. Die Unterlage in wunderschönen zarten Lila- und Rosafarbtönen gestaltetem Motiv erfreut die Kleinen, Kleinsten und auch die Großen. Die Unterlage sieht nicht nur super niedlich aus, sie lässt sich auch gut reinigen und schont jede Arbeitsfläche. Die Schreibunterlage ist ein wahrer Hingucker auf dem Schreibtisch. Sie ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet, da sie keinen störenden Rand oder andere Merkmale aufweist, die das Malen oder Schreiben behindern könnten. Die Schreibtischunterlage von HERMA ist zudem sehr leicht von Dreck und Schmutz zu befreien, da die Oberfläche glatt und leicht abwaschbar ist. Sie schützt glatte, empfindliche Oberflächen vor Kratzern oder anderen Beschädigungen, die im Alltag schnell auftreten können. Zudem ist sie beidseitig verwendbar - einfach die Unterlage umdrehen und ein weiteres, einzigartiges Motiv entdecken. Erhältlich im Format 550 x 350 mm.
Weitere Informationen:
weight:
0.889 kg
height:
0.010 m
width:
0.350 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischunterlage pappe, PapierBüroSchreibwar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.