Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-361455 Herst.-Nr.: 816960 EAN/GTIN: 4012700816962 |
| |
|
| | |
| Das Pelikan Malzubehörset klein aus dem Sortiment der Kreativfabrik besteht aus einer 3-fach geteilten türkisblauen Wasserbox mit Ablagemöglichkeit für griffix® Pinsel, einer weißen Mischpalette als Deckel, einem Schwämmchen zum Abtupfen zu nasser Pinsel und einem wasserfesten Stickerbogen zum individuellen Verzieren und zur Namensbeschriftung. Es ist das Basisset für weitere Kreativ-Etagen aus dem Sortiment der Kreativfabrik. Es ist als Zubehör für verschiedene wasservermalbare Malmittel geeignet, z.B. K12 Deckfarbkasten oder wasservermalbare Buntstifte. Mit Banderole mit Euroloch. Pelikan Qualität Made in Germany. Weitere Informationen: | | weight: | 0.129 kg | height: | 0.150 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,67* | € 2,75* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,73* | € 2,80* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,72* | € 4,20* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,72* | € 4,22* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,82* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|