Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-268923 Herst.-Nr.: 19359 EAN/GTIN: 4008705193597 |
| |
|
| | |
| Neu in der Tierfreundeserie Animals sind die hochwertig glänzenden Ringbücher mit Ringmechanik und Metall-Niederhalter. Neu ist auch der gefräste Rücken, der leichtes Öffnen und Schließen ermöglicht sowie eine 100 % Planlage. Aus stabilem Karton mit einer Rückenbreite von 35 mm sind sie für DIN A4 Prospekthüllen, Trennstreifen und Register ideal geeignet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.343 kg | height: | 0.032 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.315 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,71* | € 4,59* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,69* | € 4,61* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,99* | ab € 3,11* | € 5,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,16* | € 5,32* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,49* | ab € 3,34* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|