Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-228992 Herst.-Nr.: 19219 EAN/GTIN: 4008705192194 |
| |
|
| | |
| Fotorealistische Tiermotiv-Sammelmappe mit Gummizug-Eckspannern vom Markenhersteller HERMA, mit 3 bedruckten Einschlaglaschen. Diese HERMA Ordnungsmappen sind aus stabilem Karton hergestellt. Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut, Zeichnungen, Dokumenten, Bildern, Unterlagen, etc. in Kindergarten, Schule, zu Hause oder im Büro. Weitere tolle Farben und Designs der Zeichenmappen sind erhältlich in DIN A3 (297 x 420mm) oder DIN A4 (210 x 297mm), in Karton oder Kunststoff, uni oder bedruckt, für Klein und Groß, Kinder und Erwachsene, Schüler, Künstler und Bastler. Im gleichen Design wie die Mappen sind auch Ordner und Ringbücher von HERMA erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.156 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.315 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,67* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,55* | € 2,81* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,81* | | | | | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 1,73* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|