Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19219 Herst.-Nr.: 19219 EAN/GTIN: 4008705192194 |
| |
|
| | |
| - Drei Einschlaglaschen
- Eckspanner
- Aus stabilem Karton
- Format A3
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 0.185 kg | Farbe: | mehrfarbig | Heftungsart: | lose | Marke: | HERMA | Material: | Pappe | Motiv: | Katzen | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,48* | € 2,67* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,69* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,55* | € 2,81* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,81* | | | | | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 1,73* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|