Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-96109 Herst.-Nr.: 90679 EAN/GTIN: 4019377906798 |
| |
|
| | |
| COMmander 8UP0-R Mit dem COMmander 8UP0-R-Modul wird der COMmander 6000R und COMmander 6000RX um acht 2-Draht-UP0-Ports aufgerüstet. Die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie können dank ihrer automatischen UP0-/S0-Erkennung direkt an den UP0-Ports angeschlossen werden. In Verbindung mit dem UP0/S0 Adapter steht am Ende der 2-Draht-Leitung ein Standard- ISDN-Anschluss zur Verfügung, an dem die COMfortel-Systemtelefone und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können. Highlights: - 8 UP0-Ports für 2-Draht-Anbindung von Systemtelefonen und ISDN-Endgeräten; - Anschluss des UP0/S0 Adapters für 4-Draht-Anbindung von ISDN-Geräten; - Mehrgeräteanschluss Euro-ISDN (DSS-1) in Verbindung mit dem UP0/S0 Adapter. Anschlussmöglichkeiten - 8 UP0-Ports für den direkten Anschluss von COMfortel-Systemtelefonen und des UP0/S0. Adapters - Für den Betrieb im COMmander 6000R und COMmander 6000RX. Funktionen - 2-Draht-Anbindung von Systemtelefonen und ISDN-Endgeräten. Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit: - COMfortel 1100, 1500, 2500, 2500 AB und COMfortel DECT 900C/900. Weitere Informationen: | | weight: | 0.405 kg | height: | 0.056 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.358 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 292,93* | € 338,39* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 298,87* | € 345,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,09* | € 372,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 322,69* | € 372,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,91* | € 375,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|