Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Einbaurahmen intern 2x2.5" SSD/HDD Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Einbaurahmen intern 2x2.5" SSD/HDD Metall schwarz
DIGITUS Einbaurahmen intern 2x2.5" SSD/HDD Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     832-88275
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70431
EAN/GTIN:
     4016032291893
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Vergrößern Sie den Innenraum Ihres Computer-Gehäuses

- Einbaueinheit für 2x 2,5“-Festplatten in ein 3,5“-Schacht
- Einfaches Einbauen durch mitgelieferten Montagezubehör

Montagekit: Dual SSD/HDD 2.5 -> 3.5 BAY,inkl. Einbaurahmen, Metal schwarz, Schrauben
Weitere Informationen:
weight:
0.094 kg
height:
0.025 m
width:
0.200 m
depth:
0.142 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 3,70*
€ 4,50*
ab € 2,65*
€ 3,71*
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,84*
6 Tage
1621
€ 9,90*
ab € 2,78*
€ 3,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.