Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-84584 Herst.-Nr.: ID0045 EAN/GTIN: 4052792005493 |
| |
|
| | |
| Die Tastatur Handballenauflage von LogiLink schont das Handgelenk und unterstützt den Unterarm bei Tastatureingaben. Es ist mit Gel gefüllt und besitzt eine rutschfeste Unterseite. Durch das ergonomische Design sorgt es für ein entspanntes und bequemes Arbeiten am Computer oder Notebook. Weitere Informationen: | | weight: | 0.312 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,52* | € 6,97* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,83* | € 7,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,95* | € 7,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,08* | € 7,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,07* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|