Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN LCD Cleaning Kit Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MANHATTAN LCD Cleaning Kit Mini
MANHATTAN LCD Cleaning Kit Mini
Artikel-Nr.:
     832-77035
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     421010
EAN/GTIN:
     0766623421010
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Reinigt die Oberflächen von LCDs

Das Manhattan LCD Mini Reinigungsset säubert schonend LCDs, entfernt Schmutz und Fingerabdrücke und eignet sich somit hervorragend für Flachbildschirme, Fernseher und Notebooks. Ein weicher, synthetischer Pinsel entfernt schonend den Schmutz, ohne zu zerkratzen. Die Borsten lassen sich zum Schutz in den Griff einziehen. Die aerosolfreie Lösung entfernt Fingerabdrücke und Schmutz ohne aggressive Lösungs- oder Scheuermittel. Ein weiches, flusenfreies Mikrofasertuch trocknet und poliert die Oberfläche. Die kleine Flasche mit der Tragetasche eignen sich besonders für unterwegs.

Sicher und alkoholfrei

Für beste Ergebnisse, sprühen Sie etwas Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch, vorsichtig die Oberfläche abwischen und dann schnell abtrocknen. Geeignet für regelmäßiges Reinigen von LCD Monitoren. Wir empfehlen, die Reinigungsflüssigkeit nicht direkt auf die LCD Oberfläche zu sprühen. Nicht geeignet für blendfreie oder polarisierte Materialien.
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.240 m
width:
0.148 m
depth:
0.041 m
Weitere Suchbegriffe: microfaser tücher, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
421027
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.