Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-73442 Herst.-Nr.: TL-MR3420(EU) EAN/GTIN: 6935364051495 |
| |
|
|  |  |
 | WLAN-Teilen durch 3G/4G-Surfstick 300Mbit/s-3G/4G-Router
Richten Sie im Handumdrehen einen 3G/4G Hotspot ein Mit TP-Links tragbarem 3G/4G-WLAN-Router TL-MR3420 richten Sie im Handumdrehen einen WLAN-Hotspot ein. Schließen Sie lediglich einen 3G/4G-Surfstick an und schon können Sie mit Ihren Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets online gehen oder die Verbindung mit Familie und Freunden teilen.
Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig Der TL-MR3420 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC.
Zwei Modi, unbeschränkte Möglichkeit Der TL-MR3420 unterstützt auch eine WAN-Internetverbindung mittels LAN-Kabel. Mit diesem günstigen All-in-One-Router können Sie je nach Wunsch auch zwischen kabelgebundenen WAN- und 3G/4G-WLAN-Verbindungen wechseln.
Einfache Verwaltung mittels der Tether-App Mit der Tether-App können Sie Ihren TL-MR3420 einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. z.B.: Sie können kontrollieren, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.846 kg | height: | 0.074 m | width: | 0.231 m | depth: | 0.290 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 17,40* | € 23,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 18,96* | € 25,38* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 21,97* | € 29,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,35* | € 32,31* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 24,76* | € 32,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|