Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-71899 Herst.-Nr.: 920-002540 EAN/GTIN: 5099206020481 |
| |
|
| | |
| Logitech MK120 Kabelgebundene Tastatur und Maus Combo
Die MK120 Combo macht es einfach, Dinge zu erledigen. Die Tastatur und Maus in Standardgröße bieten ein vertrautes, benutzerfreundliches Design, das sofort einsatzbereit ist. Schließen Sie die kabelgebundene Combo einfach über USB an und los geht's. Die kabelgebundene Tastatur mit Nummernblock macht Dateneingaben, Berechnungen und die Navigation zu einem Kinderspiel. Die geschwungene Leertaste und die gut lesbaren Tasten sorgen für ein komfortables Tipperlebnis. Die beidhändig verwendbare Maus in Standardgröße bietet eine flüssige Abtastung und eine geschwungene Form zur Unterstützung der Handfläche. Das Tastatur-Maus-Set ermöglicht Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Tastatur Produktdetails: Abmessungen: 450 x 155 x 23,5 mm Gewicht: 550 g Kabellänge: 150 cm Spritzwassergeschütztes Design (2) 10-Tasten-Ziffernblock Tasten-Typ: Flaches Profil Feststelltasten-Anzeigeleuchte Num-Lock-Kontrollleuchte Lebensdauer der Tasten: Bis zu 10 Millionen Anschläge (ausgenommen Zifferntaste)
Maus Produktdetails: Abmessungen: 113 x 62 x 38 mm Gewicht: 90 g Sensor-Technologie: Optical Tracking Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick) Scrollen: Zeilenweise Scrollrad: Optisch
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher
(1) Ausgenommen Kunststoff für Kabelbaugruppe und Leiterplattenbaugruppe (PWA). (2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen. (3) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. Weitere Informationen: | | weight: | 0.960 kg | height: | 0.048 m | width: | 0.233 m | depth: | 0.474 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech tastaturen, Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,00* | ab € 12,54* | € 15,74* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 12,71* | € 16,02* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 12,94* | € 16,27* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 12,98* | € 16,32* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 6,00* | ab € 13,00* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|