Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-64847 Herst.-Nr.: M-5400 EAN/GTIN: 4025112056789 |
| |
|
|  |  |
 | Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.146 kg | height: | 0.047 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.140 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,16* | € 9,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,34* | € 10,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,66* | € 10,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,87* | € 10,67* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,90* | € 10,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|