Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43,7cm Server Geh RPS19-4480 4HE 19".ohne Netzteil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
43,7cm Server Geh RPS19-4480 4HE 19".ohne Netzteil, schwarz
43,7cm Server Geh RPS19-4480 4HE 19".ohne Netzteil, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-64126
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     RPS19-4480
EAN/GTIN:
     4040895641267
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das 19“ Servergehäuse in der Größe 4HE, RealPower RPS19-450, bietet jede Menge Schnittstellen durch die der optimale Industrie-PCindividuell konfiguriert werden kann – darunter HDD/FDD, CD-ROM und vertikale PCI-Erweiterungssteckplätze. Interne Lüfter verhindern dabei die Überhitzung. Dank eines Schlosses inklusive Schlüssel auf der Front sind alle wichtigen Komponenten im Inneren des Gehäuses geschützt. Hier befinden sich außerdem zwei USB-Slots, die das einfache Verbinden anderer Endgeräte ermöglichen.
Weitere Informationen:
weight:
12.300 kg
height:
0.255 m
width:
0.570 m
depth:
0.665 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 123,04*
€ 157,50*
€ 3,50*
ab € 133,99*
€ 169,82*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.