Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-57157 Herst.-Nr.: G84-4700LUCDE-2 EAN/GTIN: 4025112063015 |
| |
|
| | |
| Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.
- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie) - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste - Numerischer Ziffernblock mit 4 zusätzlichen, individuell beschriftbaren Funktionstasten - Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl - Programmierung alternativer Tastencodes z.B. [.], [,],[00], [000] - Geeignet für Links- und Rechtshänder Weitere Informationen: | | weight: | 0.280 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.185 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 37,67* | € 48,72* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,98* | € 49,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,32* | € 49,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,26* | € 49,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,62* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|