Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS G84-4400 Corded DE-Layout schwarz TRACKBALL USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS G84-4400 Corded DE-Layout schwarz TRACKBALL USB
CHERRY TAS G84-4400 Corded DE-Layout schwarz TRACKBALL USB
Artikel-Nr.:
     832-54841
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LUBDE-2
EAN/GTIN:
     4025112062865
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.

Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
Integrierter Trackball plus 2 Maustasten
Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm
Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
weight:
0.707 kg
height:
0.035 m
width:
0.190 m
depth:
0.390 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 107,63*
€ 131,41*
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 134,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,61*
€ 137,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 113,04*
€ 138,47*
€ 3,50*
ab € 113,13*
€ 138,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.