Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada 100G QSFP28 Direct Attach Cable 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada 100G QSFP28 Direct Attach Cable 1 Meter
TP-Link Omada 100G QSFP28 Direct Attach Cable 1 Meter
Artikel-Nr.:
     832-528599
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SM9220-1M(UN)
EAN/GTIN:
     8885020625516
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.381 kg
height:
0.065 m
width:
0.295 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: SFP28 Kabel, qsfp+ kabel, Router
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 51,80*
€ 65,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,81*
€ 65,61*
€ 5,95*
ab € 57,86*
€ 72,64*
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 78,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 80,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.