Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-517232 Herst.-Nr.: 87810 EAN/GTIN: 4043619878109 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden. Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.024 kg | height: | 0.026 m | width: | 0.029 m | depth: | 0.032 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,24* | € 4,92* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,26* | € 4,95* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,75* | € 6,30* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,03* | € 10,36* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,39* | € 13,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|