Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an Terminalblock 9 Pin mit Drucktaster, Delock® [66321]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an Terminalblock 9 Pin mit Drucktaster, Delock® [66321]
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an Terminalblock 9 Pin mit Drucktaster, Delock® [66321]
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker an Terminalblock 9 Pin mit Drucktaster, Delock® [66321]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7195
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66321
EAN/GTIN:
     4014619595679
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Beschreibung:
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben
1 x 9 Pin Terminalblock mit Drucktaster
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 2,54 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 20 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 36 x 31 x 17 mm

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier Sub-D 9 Pin Stecker

Packungsinhalt:
- Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Drucktaster, adapter d-sub
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
59
1
€ 9,90*
ab € 2,70*
€ 4,05*
10
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 11,36*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.