Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-511498 Herst.-Nr.: 80467 EAN/GTIN: 4043619804672 |
| |
|
|  |  |
 | Der Kaltgeräte Adapter von Delock ist eine hochwertige Lösung für anspruchsvolle Stromverbindungen. Dieser Adapter entspricht der Norm IEC 60320 und bietet eine zuverlässige Übertragung von Strom für Kaltgeräte.
Die 3-polige Belegung und die maximale Stromstärke von 10 A machen diesen Adapter vielseitig einsetzbar. Die schwarze Farbgebung verleiht nicht nur ein professionelles Erscheinungsbild, sondern ermöglicht auch eine unauffällige Integration in verschiedene Umgebungen.
Die bewährte Qualität von Delock steht für Langlebigkeit und Leistung. Der Delock Adapter ist die optimale Wahl, um die Stromverbindungen zu optimieren und eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.036 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.130 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,57* | € 2,44* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,53* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,64* | € 2,53* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,08* | € 4,13* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,99* | € 7,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|