Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter USB-C/RS-422/485 St+ 6P Terminalblock 5V 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Adapter USB-C/RS-422/485 St+ 6P Terminalblock 5V 1m
Delock Adapter USB-C/RS-422/485 St+ 6P Terminalblock 5V 1m
Artikel-Nr.:
     832-497572
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64269
EAN/GTIN:
     4043619642694
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB-C D-Sub Adapter
Dieser USB Type-C™ 2.0 zu seriell Adapter von Delock bietet einen Standard RS-422 und RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.

Terminalblock
Der Terminalblock eignet sich zur Montage in PC Gehäusen und für jede lötfreie Kabelverbindung mit RS-422 oder RS-485 Schnittstelle.

Spannungsversorgung
Optional können externe Geräte über den Terminalblock mit 5 V Spannung versorgt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: usb d sub adapter, Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 12,82*
€ 17,61*
3
€ 6,95*
ab € 12,84*
€ 18,09*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 21,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 23,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.