Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-494241 Herst.-Nr.: 66433 EAN/GTIN: 4043619664337 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser magnetische Adapter von Delock ist kompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 und USB Type-C DP Alt Mode und kann beim Anschluss von Thunderbolt sowie USB Type-C Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Der Adapter ist so konzipiert, dass er in der Buchse des Gerätes verbleiben kann und den Verschleiß an der Buchse verhindert sowie als Staubschutz dient.
Magnetfunktion Bei Verwendung des Adapters kann das Kabel an das Gegenstück des Adapters angeschlossen werden, dass Gegenstück verbindet sich dann magnetisch mit dem verbliebenen Teil im Gerät.
Qualität Optisch und qualitativ überzeugt der Adapter durch sein edles Metallgehäuse; dadurch ist er besonders robust und langlebig. Die Federkontakte (Pogo Pins) garantieren eine hohe Funktionssicherheit bei einer sehr hohen Zyklenanzahl. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 25,42* | € 34,51* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 27,06* | € 36,87* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,11* | € 36,88* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,51* | € 40,10* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 29,80* | € 40,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|