Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Mähroboter smart SILENO city 400 qm Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Mähroboter smart SILENO city 400 qm Set
Gardena Mähroboter smart SILENO city 400 qm Set
Artikel-Nr.:
     832-487221
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19605-60
EAN/GTIN:
     4066407503441
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der intelligente Mähroboter für eine Rasenfläche von bis zu 400 m²
Erlebe, wie einfach die Pflege Deines Rasens mit dem Mähroboter smart SILENO city ist – dem intelligenten Rasenmäher-Roboter von GARDENA! Dank des GARDENA smart systems ist Dein Rasenmäher voll vernetzt und mit EasyApp Control kannst Du Deinen Garten von jedem Ort aus pflegen. Der smart SILENO city eignet sich für Flächen bis zu 400 m². Mit LONA™ Intelligence bietet der Mähroboter einzigartige Funktionen und bringt die intelligente Rasenpflege auf die nächste Stufe. LONA™ ist eine innovative künstliche Intelligenz, die sich an jede Gartengröße anpasst. Zunächst erstellt LONA™ eine Karte Deines Gartens durch Scannen des Rasens mit Hilfe von GPS, Sensoren und Wegmessungsdaten. Die Karte des gescannten Rasens wird auf Deiner GARDENA smart App angezeigt und dank Zone Management legst Du fest, welche Bereiche wie oft gemäht werden sollen. Mit der Area-Protect-Funktion definierst Du Bereiche, die der smart SILENO city nicht ansteuern soll, wie zum Beispiel eine Wildwiese. Durch Location Tracking bestimmst Du den Standort des smart SILENO city auf Knopfdruck und verfolgst ihn in Echtzeit auf dem Display. AI-precise macht den Mähroboter zum Navigationsexperten, der auch die engsten Passagen und Ecken in Deinem Garten zuverlässig meistert. Mit nur 57 db(A) ist der smart SILENO city sehr leise und Du nimmst ihn kaum wahr, während Du entspannt im Garten sitzt und Deinem kleinen Helfer beim Mähen zusiehst. Die clevere CorridorCut-Funktion führt den Mähroboter mühelos durch enge Ecken und Passagen mit einer Breite von nur 60 cm zwischen den Begrenzungskabeln. Solche Bereiche müsstest Du ansonsten oft von Hand mähen. CorridorCut navigiert den Mähroboter sogar aus kniffligen Sackgassen heraus. Der durch SensorControl gesteuerte Roboter arbeitet nach Deinem Zeitplan aus der GARDENA smart App, entscheidet aber von selbst, ob das Gras gemäht werden muss. Anhand des Graswachstums setzt er sich in Bewegung und mäht nur, wenn es nötig ist. Die innovative Spot-Cutting-Funktion ist eine Spiral-Mähfunktion und hilft Deinem smart SILENO city, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten. Dank Auto Weather & Terrain erkennt der smart SILENO city einen gefrorenen Boden und fängt erst mit dem Mähen an, wenn der Boden aufgetaut ist. Zudem bewältigt er Steigungen und Gefälle von bis zu 35 Prozent. Ist die Arbeit getan, kehrt der smart SILENO city automatisch zur Ladestation zurück. Der smart SILENO city verfügt über eine Vielzahl nützlicher Funktionen, die Du über die GARDENA smart App entdecken kannst. EasyConfig führt Dich durch die Installation und durch Auto Schedule weiß der smart SILENO city, wann und wie er Deinen Rasen mähen soll. Mit SmartHome verbindest Du den smart SILENO city mit der virtuellen Sprachassistentin Alexa und steuerst ihn durch Deine Stimme. Zusätzlich erfährst Du in der umfangreichen Pflanzenbibliothek vieles über die Welt der Pflanzen. DER intelligente Mähroboter.
Weitere Informationen:
weight:
15.200 kg
height:
0.330 m
width:
0.325 m
depth:
0.775 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 505,84*
€ 583,43*
2 Tage
95
€ 6,90*
ab € 547,04*
€ 628,63*
€ 3,50*
ab € 556,65*
€ 644,71*
Frei Haus
ab € 594,58*
€ 693,32*
€ 6,90*
ab € 600,59*
€ 693,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,43*
€ 694,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,37*
€ 665,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,24*
€ 644,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.