Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Industrie-Stecker S3 - Power 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Industrie-Stecker S3 - Power 4-Pin
Good Connections Industrie-Stecker S3 - Power 4-Pin
Artikel-Nr.:
     832-480149
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC03-20P401
EAN/GTIN:
     4014619709878
Suchbegriffe:
Adapter
Industrie-Steckverbinder S3 - Power (4-Pin) Stecker mit Kabelverschraubung, Lötanschluss, Metall, M20, Bajonett, IP65/67, Good Connections
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 3 – Metallausführung mit Bajonett-Verschluss
Der militärische Dreipunkt-Drehverriegelungsverschluss (Bajonett) ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und sorgt in Kombination mit dem soliden Metallgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 9,90*
ab € 11,92*
€ 16,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,79*
€ 19,27*
€ 6,90*
ab € 42,67*
€ 56,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.