Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Modular T-Adapter RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Modular T-Adapter RJ45
Good Connections Modular T-Adapter RJ45
Artikel-Nr.:
     832-480076
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0153
EAN/GTIN:
     4014619710171
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Modular T-Adapter, 1x RJ45-Buchse an 2x RJ45-Buchse, Belegung 1:1, Good Connections®
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.025 m
width:
0.050 m
depth:
0.053 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1028
€ 9,90*
ab € 2,55*
€ 3,85*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,67*
€ 4,04*
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 6,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.