| |
|
| Artikel-Nr.: 832-478063 Herst.-Nr.: 9G0K8ET#ABD EAN/GTIN: 0198415060082 |
| |
|
| | |
| Alles andere als ein gewöhnliches Enterprise-Notebook Statten Sie Ihre leistungsstarke Team mit einem PC aus, der die Leistung des neuesten AMD-Prozessors[2], HP Wolf Security und intuitive Tools für die Zusammenarbeit bietet, die sie für die Arbeit im Büro oder in einer hybriden Umgebung benötigen. Das HP EliteBook 845 erfüllt die Anforderungen von Multitasking-Teams auf der ganzen Welt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,93* | € 1.262,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.158,41* | € 1.266,01* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,01* | € 1.285,61* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.206,80* | € 1.316,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|