Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Gehäuse Gleam Weiß (XG271)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Gehäuse Gleam Weiß (XG271)
Xilence Gehäuse Gleam Weiß (XG271)
Artikel-Nr.:
     832-477554
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     X818.W.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953504075
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
XILENT GLEAM Black / White
Xilence Xilent Gleam - Brillante Ästhetik, grenzenlose Power, Gaming-Erlebnis in neuem Glanz! Dieses Gehäuse vereint innovative Funktionalität mit einem ansprechenden Design in schwarz und weiß im ARGB-Aquarium Stil, welches dem Gaming-Setup einen einzigartigen Glanz verleiht.

ARGB-Aquarium Stil:
Das Xilent Gleam Gehäuse präsentiert sich mit Front- und Seitenpanelen aus hochwertigem durchsichtigem Glas. Die leuchtenden ARGB-LÜfter im inneren sorgen für eine starke visuelle Darbietung, die das Gaming-Rig in ein Kunstwerk verwandelt.

Großer Innenraum:
Mit großzügigem Platzangebot ist das Gehäuse ideal für leistungsstarke Komponenten wie große Grafikkarten, Wasserkühlungen und Netzteile geeignet.

Vielseitige Kühlungsoptionen:
Trotz des Glas-Frontpanels gewährleistet das Gehäuse einen effizienten Airflow, sodass das System auch unter hoher Belastung leise und kühl bleibt. Wasserkühlungen und Gehäuselüfter können auch seitlich montiert werden.

Ästhetisches Design:
Das Xilent Gleam Gehäuse überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch sein ästhetisches Erscheinungsbild. Die klare Linienführung und das durchdachte Design bieten nicht nur einen Blickfang, sondern ermöglichen auch ein müheloses Kabelmanagement. Es ist auch für Mainboards mit Anschlüssen auf der Rückseite geeignet.

Integrierter Grafikkarten Halter:
Bewahrt die Grafikkarte sicher und stabil auf, um potenzielle Schäden zu vermeiden. Der integrierte Grafikkarten Halter trägt zur langfristigen Stabilität des Systems bei und unterstützt bei der horizontalen und vertikalen Montage der Grafikkarte.

Die perfekte Wahl fürs Gaming:
Das Xilence Xilent Gleam Gehäuse ist die perfekte Wahl für Gaming, es bietet eine Kombination aus Leistung, Stil und Funktionalität für ein optimales Gaming-Erlebnis.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,60*
€ 102,79*
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 106,97*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.