Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS Hotel TV 24HFL4518/12 61,0cm(24") Hospitality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS Hotel TV 24HFL4518/12 61,0cm(24") Hospitality
Artikel-Nr.:
     832-475202
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24HFL4518/12
EAN/GTIN:
     8718863036068
Suchbegriffe:
LED-Fernseher
LED-TV
philips led-fernseher
led fernseher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: led-tv 24 zoll, Hotel TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,06*
€ 417,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.