Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 7,6TB Samsung 2,5" PCI-E NVMe Gen4 PM1733a bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     832-475141
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLR7T6HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 6,50*
ab € 1.197,57*
€ 1.326,06*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.458,20*
€ 1.604,23*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,23*
€ 1.909,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,19*
€ 1.904,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,85*
€ 1.846,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,42*
€ 1.799,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,20*
€ 1.735,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.