Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 15,3TB Samsung 2,5" PCI-E NVMe Gen5 PM1743 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 15,3TB Samsung 2,5" PCI-E NVMe Gen5 PM1743 bulk
SSD 15,3TB Samsung 2,5" PCI-E NVMe Gen5 PM1743 bulk
Artikel-Nr.:
     832-475135
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLO15THBLA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 6,50*
ab € 2.243,46*
€ 2.422,83*
4 Tage
16
€ 1,00*
ab € 2.348,94*
€ 2.517,53*
Frei Haus
ab € 2.350,44*
€ 2.524,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.364,78*
€ 2.538,62*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.712,69*
€ 2.894,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,96*
€ 3.445,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,59*
€ 3.416,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,25*
€ 3.316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,64*
€ 3.258,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.712,69*
€ 3.228,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.