Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Solarmodul-Montageset Flachdach Z-Winkel 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Solarmodul-Montageset Flachdach Z-Winkel 4er Set
Schwaiger Solarmodul-Montageset Flachdach Z-Winkel 4er Set
Artikel-Nr.:
     832-475103
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SODM0040
EAN/GTIN:
     4004005041934
Suchbegriffe:
Werkzeug
Das SCHWAIGER® Z-Winkel Flachdachmontage 4er Set bietet eine zuverlässige und sichere Lösung für die Montage von Solarmodulen auf Flachdächern.
Die Z-Winkel sind aus robustem und langlebigem Material gefertigt und bieten eine stabile Basis für die Montage Ihrer Solarmodule.
Das 4er Set ermöglicht eine sichere Befestigung eines einzelnen Solarmoduls auf Ihrem Flachdach. Die Montage der Z-Winkel ist denkbar einfach und unkompliziert und hält einer Belastung von bis zu 10kg stand.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.