| |
|
| Artikel-Nr.: 832-475088 Herst.-Nr.: SOGM0100 EAN/GTIN: 4004005042986 |
| |
|
| | |
| Dieses Geländer-Montage-Set für Solar-Module eignet sich perfekt für die optimale Befestigung von Schwaiger Solar Modulen an ihrem Balkon. Dank der einfachen Montage mit dem dafür benötigten und bereits enthaltenen Material wie Schrauben und Stahlseilsicherungen ist eine schnelle & unkompliziertes Anbringen garantiert - egal ob Profi oder Hobby-Heimwerker. Das Geländer Montage Set ist für Panele von bis zu 25kg konzipiert - sollten Sie schwerere Module besitzen, können auch diese durch ein weiteres Set problemlos befestigt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug |
| | |
| |