Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 8500GE PRO 5,05GHz AM5 22MB Cache Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 8500GE PRO 5,05GHz AM5 22MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 8500GE PRO 5,05GHz AM5 22MB Cache Tray
Artikel-Nr.:
     832-473878
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 230,90*
€ 264,33*
Frei Haus
ab € 233,41*
€ 267,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.