Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1U X13SCH-SYS 4x3.5" Hot-Swap 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 1U X13SCH-SYS 4x3.5" Hot-Swap 600W
Supermicro 1U X13SCH-SYS 4x3.5" Hot-Swap 600W
Artikel-Nr.:
     832-473875
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-511R-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Barebones
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.017,44*
€ 1.122,26*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.095,63*
€ 1.200,85*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,85*
€ 1.429,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,79*
€ 1.403,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,37*
€ 1.365,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,63*
€ 1.303,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.