Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L14 AMD G5 14" R5-7535U 16/512 WUXGA 4G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad L14 AMD G5 14" R5-7535U 16/512 WUXGA 4G W11P
Artikel-Nr.:
     832-473695
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21L5001SGE
EAN/GTIN:
     0198153893003
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,73*
€ 960,85*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 898,90*
€ 993,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,19*
€ 1.008,15*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,44*
€ 1.182,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,74*
€ 1.178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,62*
€ 1.151,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,38*
€ 1.122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,90*
€ 1.069,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.